L 44649

SKF
L 44649

Cono de cojinete de rodillos cónico - 1.0625 pulg. de diámetro interior, 14.2 mm de ancho
Artículo MI #00659270
No. Fabricante L 44649
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
L 44649

Cono de cojinete de rodillos cónico - 1.0625 pulg. de diámetro interior, 14.2 mm de ancho
Artículo MI #00659270
No. Fabricante L 44649
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L44649 CONO
  • Los conos cónicos de cojinetes de rodillos (anillo interior con rodillos y jaula), tamaños en pulgadas, están diseñados para combinarse con copas (anillo exterior) de la misma serie. Juntos crean un cojinete completo que se adapta a cargas radiales y axiales combinadas y proporciona baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un cojinete de rodillos cónicos de una sola fila contra otro y aplicar una precarga, se puede lograr una aplicación de cojinete rígido.
  • Se puede combinar con tazas de la misma serie
  • Alta capacidad de carga radial y axial
  • Acomodar cargas axiales en una dirección
  • Baja fricción y larga vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Material de la jaula
    Acero
  • Copa compatible
    610
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    14.732 mm
  • Número de Upc del fabricante
    7316570024937
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Ancho general
    14.2 mm
  • Serie
    L
  • Peso
    0.17 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos