Descripción general
- Estas copas de rodamiento de rodillos cónicos (anillo exterior) ofrecen soluciones rentables para aplicaciones que funcionan con cargas moderadas, como muchas aplicaciones agrícolas. Combinados con los conos correspondientes (anillo interior con rodillos y jaula), crean un cojinete completo que se adapta a cargas radiales y axiales combinadas y proporciona baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un cojinete de rodillos cónicos de una sola fila contra otro y aplicar una precarga, se puede lograr una aplicación de cojinete rígido.
- Diseñado para cargas moderadas, como en muchas aplicaciones agrícolas
- Se puede combinar con los conos correspondientes
- Permiten el intercambio completo de copas
Especificaciones
- Cono compatible47678
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de bridaCopa sin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Número de Upc del fabricante7316576643019
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Ancho general1.0313 pulg.
- Serie47600
- Copa individual o dobleCopa individual
- Peso1.36 lb
- Tipo de productoCopas de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.