47620B-20024

Timken
47620B-20024

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 5.2500 in de diámetro externo, 1.0313 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00659417
No. Fabricante 47620B-20024
Precio696.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
47620B-20024

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 5.2500 in de diámetro externo, 1.0313 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00659417
No. Fabricante 47620B-20024
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
Su precio$696.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
47620B CUP

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa bridada
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Cono compatible
    47681, 47685, 47686
  • Material
    Acero cromado
  • Diámetro de la brida
    5.4650 pulg.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    47620B CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893304717
  • UPC_NO
    053893304717
  • Ancho general
    1.0313 pulg.
  • Peso
    1.5 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos