Motion
56650-20024

Timken
56650-20024

Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa simple, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.0625 pulg. de ancho, acero cromado, copa sin brida
Artículo MI #00659842
No. Fabricante 56650-20024
Precio167.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
56650-20024

Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa simple, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.0625 pulg. de ancho, acero cromado, copa sin brida
Artículo MI #00659842
No. Fabricante 56650-20024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$167.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
56650 CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Cono compatible
    56418, 56425, 56426
  • Material
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    56650 CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893338590
  • UPC_NO
    053893338590
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • Peso
    2.08 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos