64700

SKF
64700

Copa de cojinete de rodillo cónico - Copa única, 7.0000 in de diámetro exterior, 1.1875 in de ancho
Artículo MI #00659911
No. Fabricante 64700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
64700

Copa de cojinete de rodillo cónico - Copa única, 7.0000 in de diámetro exterior, 1.1875 in de ancho
Artículo MI #00659911
No. Fabricante 64700
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
64700 CUP

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Cono compatible
    64450
  • Serie
    64000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    7316576644924
  • UPC_NO
    7316576644924
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Peso
    2.58 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos