Motion
LM67010

SKF
LM67010

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa única, 2.3438 pulg. de diámetro exterior, 0.4650 pulg. de ancho, material de acero galvanizado
Artículo MI #00660013
No. Fabricante LM67010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LM67010

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa única, 2.3438 pulg. de diámetro exterior, 0.4650 pulg. de ancho, material de acero galvanizado
Artículo MI #00660013
No. Fabricante LM67010
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LM67010 CUP
  • Estas copas de rodamiento de rodillos cónicos (anillo exterior) ofrecen soluciones rentables para aplicaciones que funcionan con cargas moderadas, como muchas aplicaciones agrícolas. Combinados con los conos correspondientes (anillo interior con rodillos y jaula), crean un cojinete completo que se adapta a cargas radiales y axiales combinadas y proporciona baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un cojinete de rodillos cónicos de una sola fila contra otro y aplicar una precarga, se puede lograr una aplicación de cojinete rígido.
  • Diseñado para cargas moderadas, como en muchas aplicaciones agrícolas
  • Se puede combinar con los conos correspondientes
  • Permiten el intercambio completo de copas

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    2.3438 pulg.
  • Material
    Acero galvanizado
  • Número de Upc del fabricante
    7316576679339
  • Ancho general
    0.4650 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos