Motion
LM67048-20082

Timken
LM67048-20082

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.2500 in de diámetro interno, 0.6600 in de ancho
Artículo MI #00660035
No. Fabricante LM67048-20082
Precio30.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LM67048-20082

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.2500 in de diámetro interno, 0.6600 in de ancho
Artículo MI #00660035
No. Fabricante LM67048-20082

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LM67048 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • El diseño de soporte controlado reduce las tolerancias del ancho del cojinete en comparación con los diseños estándar

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.6600 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.66 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    LM67048 CONO
  • Serie
    LM67000
  • Copa compatible
    LM67010, LM67010B, LM67010BA, LM67014
  • Número de Upc del fabricante
    053893362090
  • UPC_NO
    053893362090
  • Peso
    0.27 lb
  • Diámetro exterior
    59.13 mm
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos