Motion
67388-20024

Timken
67388-20024

Cono cónico de rodamiento de rodillos - Orificio de 127 mm, 1.8125 pulg. de ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00660070
No. Fabricante 67388-20024
Precio561.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
67388-20024

Cono cónico de rodamiento de rodillos - Orificio de 127 mm, 1.8125 pulg. de ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00660070
No. Fabricante 67388-20024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio561.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
67388 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Material de la jaula
    Acero
  • Copa compatible
    67320, 67322
  • Descripción
    67388 CONO
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    053893363431
  • Ancho del anillo interior
    1-13/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    053893363431
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Ancho general
    1.8125 pulg.
  • Serie
    67300
  • Peso
    8.21 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos