Motion
72488D-20081

Timken
72488D-20081

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa doble, 4.8750 in de diámetro exterior, 2.1875 in de ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00660382
No. Fabricante 72488D-20081
Precio777.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
72488D-20081

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa doble, 4.8750 in de diámetro exterior, 2.1875 in de ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00660382
No. Fabricante 72488D-20081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio777.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
72488D CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los anillos exteriores dobles (de copa) deben sustituirse al mismo tiempo que los anillos interiores (cono) para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa doble
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    4.8750 pulg.
  • Cono compatible
    72225C, NA72212
  • Material
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    72488D CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893388335
  • UPC_NO
    053893388335
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Peso
    3.83 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo