HM212011

SKF
HM212011

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 4.8125 in de diámetro externo, 1.1720 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00661268
No. Fabricante HM212011
Precio61.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM212011

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 4.8125 in de diámetro externo, 1.1720 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00661268
No. Fabricante HM212011
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
Precio61.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HM212011 CUP

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    4.8125 pulg.
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    HM
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    7316576643415
  • UPC_NO
    7316576643415
  • Ancho general
    1.1720 pulg.
  • Peso
    1.38 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos