L217810

Timken
L217810

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 4.8750 in de diámetro externo, 0.6563 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00661305
No. Fabricante L217810
Precio194.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
L217810

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 4.8750 in de diámetro externo, 0.6563 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00661305
No. Fabricante L217810

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$194.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L217810 CUP

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    4.8750 pulg.
  • Cono compatible
    L217847, L217849
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    L
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    L217810 CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893511009
  • UPC_NO
    053893511009
  • Ancho general
    0.6563 pulg.
  • Peso
    0.6 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos