LL225749-20N07

Timken
LL225749-20N07

Cono de cojinete de rodillos cónico - Orificio de 127 mm, 0.6875 pulg. de ancho
Artículo MI #00661434
No. Fabricante LL225749-20N07
Precio618.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LL225749-20N07

Cono de cojinete de rodillos cónico - Orificio de 127 mm, 0.6875 pulg. de ancho
Artículo MI #00661434
No. Fabricante LL225749-20N07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$618.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LL225749 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    127 mm
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    17.462 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    LL225749 CONO
  • Serie
    LL225700
  • Copa compatible
    LL225710
  • Número de Upc del fabricante
    053893111773
  • UPC_NO
    053893111773
  • Peso
    1.55 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos