JH307749-N0000

Timken
JH307749-N0000

Cono cónico de rodamiento de rodillos - Orificio de 55 mm, Ancho de 39 mm, Material de acero cromado
Artículo MI #00661611
No. Fabricante JH307749-N0000
Price$237.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JH307749-N0000

Cono cónico de rodamiento de rodillos - Orificio de 55 mm, Ancho de 39 mm, Material de acero cromado
Artículo MI #00661611
No. Fabricante JH307749-N0000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$237.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JH307749 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355

Especificaciones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Ancho general
    39 mm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    39 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    JH307749 CONO
  • Serie
    H307700
  • Copa compatible
    JH307710
  • Número de Upc del fabricante
    053893593289
  • UPC_NO
    053893593289
  • Peso
    2.53 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo