JH415647-N0000

Timken
JH415647-N0000

Cono cónico de rodamiento de rodillos - Orificio de 75 mm, Ancho de 51 mm, Material de acero cromado
Artículo MI #00661709
No. Fabricante JH415647-N0000
Precio386.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JH415647-N0000

Cono cónico de rodamiento de rodillos - Orificio de 75 mm, Ancho de 51 mm, Material de acero cromado
Artículo MI #00661709
No. Fabricante JH415647-N0000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio386.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JH415647 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355

Especificaciones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Ancho general
    51 mm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    51 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    JH415647 CONO
  • RPM Máx.
    2200 rpm, 2800 rpm
  • Serie
    H415600
  • Copa compatible
    JH415610
  • Número de Upc del fabricante
    053893609799
  • UPC_NO
    053893609799
  • Peso
    5.89 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos