L435049-20N07

Timken
L435049-20N07

Cono de cojinete de rodillo cónico - 6.7500 in de diámetro, 0.9688 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00661739
No. Fabricante L435049-20N07
Precio1,743.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
L435049-20N07

Cono de cojinete de rodillo cónico - 6.7500 in de diámetro, 0.9688 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00661739
No. Fabricante L435049-20N07
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
Su precio$1,743.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L435049 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.9688 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Ancho del anillo interior
    24.608 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    L435049 CONO
  • Serie
    L435000
  • Copa compatible
    L435010
  • Número de Upc del fabricante
    053893617312
  • UPC_NO
    053893617312
  • Peso
    3.96 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos