Motion
LM501314Q

SKF
LM501314Q

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 2.9063 in de diámetro externo, 0.6537 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00661758
No. Fabricante LM501314Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LM501314Q

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 2.9063 in de diámetro externo, 0.6537 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00661758
No. Fabricante LM501314Q
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LM501314Q CUP
  • Estas copas de rodamiento de rodillos cónicos (anillo exterior) ofrecen soluciones rentables para aplicaciones que funcionan con cargas moderadas, como muchas aplicaciones agrícolas. Combinados con los conos correspondientes (anillo interior con rodillos y jaula), crean un cojinete completo que se adapta a cargas radiales y axiales combinadas y proporciona baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un cojinete de rodillos cónicos de una sola fila contra otro y aplicar una precarga, se puede lograr una aplicación de cojinete rígido.
  • Diseñado para cargas moderadas, como en muchas aplicaciones agrícolas
  • Se puede combinar con los conos correspondientes
  • Permiten el intercambio completo de copas

Especificaciones

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    7316577746221
  • Material
    Acero cromado
  • Diámetro exterior
    2.9063 pulg.
  • Ancho general
    0.6537 pulg.
  • Serie
    LM
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Peso
    0.31 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos