HH506349-20024

Timken
HH506349-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.9688 in de diámetro interno, 1.7500 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00661789
No. Fabricante HH506349-20024
Precio525.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
HH506349-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 1.9688 in de diámetro interno, 1.7500 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00661789
No. Fabricante HH506349-20024
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
Su precio$525.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HH506349 CONO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.9680 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    HH506349 CONO
  • Serie
    HH506300
  • Copa compatible
    HH506311
  • Número de Upc del fabricante
    053893626048
  • UPC_NO
    053893626048
  • Peso
    3.2 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos