JLM506810-N0000

Timken
JLM506810-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 90 mm OD, 18.50 mm Ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00661795
No. Fabricante JLM506810-N0000
Precio45.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JLM506810-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 90 mm OD, 18.50 mm Ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00661795
No. Fabricante JLM506810-N0000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JLM506810 CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Cono compatible
    JLM506849, JLM506849A
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    JLM
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    JLM506810 CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893626123
  • UPC_NO
    053893626123
  • Ancho general
    18.5 mm
  • Peso
    0.47 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos