Motion
EE514045-20024

Timken
EE514045-20024

Cono de cojinete de rodillo cónico - 4.5000 in de diámetro, 2.6250 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00661830
No. Fabricante EE514045-20024
Precio12,368.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
EE514045-20024

Cono de cojinete de rodillo cónico - 4.5000 in de diámetro, 2.6250 in de ancho, material de acero
Artículo MI #00661830
No. Fabricante EE514045-20024
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
Precio12,368.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EE514045 CONO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    EE514045 CONO
  • Número de Upc del fabricante
    053893629391
  • UPC_NO
    053893629391
  • Peso
    33.61 lb
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos