Motion
M514512

NTN
M514512

Copa de cojinete de rodillo cónico - 4.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.0313 pulg. de ancho, 0.0800 pulg. de radio de filete, caja de material de acero carburizado
Artículo MI #00661834
No. Fabricante M514512
Precio275.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M514512

Copa de cojinete de rodillo cónico - 4.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.0313 pulg. de ancho, 0.0800 pulg. de radio de filete, caja de material de acero carburizado
Artículo MI #00661834
No. Fabricante M514512
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
Precio275.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M514512 CUP
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    4.8750 pulg.
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Material
    Caja de acero carburado
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359489163
  • UPC_NO
    4547359489163
  • Ancho general
    1.0310 pulg.
  • Peso
    1.032 lb
  • Código de armonización
    8482.99.1550
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo