L521910D-20024

Timken
L521910D-20024

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa doble, 5.7500 in de diámetro exterior, 1.5625 in de ancho
Artículo MI #00661907
No. Fabricante L521910D-20024
Precio643.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
L521910D-20024

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa doble, 5.7500 in de diámetro exterior, 1.5625 in de ancho
Artículo MI #00661907
No. Fabricante L521910D-20024
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
Su precio$643.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L521910D CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los anillos exteriores dobles (de copa) deben sustituirse al mismo tiempo que los anillos interiores (cono) para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa doble
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.
  • Cono compatible
    521945, L521949
  • Serie
    L
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    L521910D CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893632650
  • UPC_NO
    053893632650
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Peso
    1.98 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos