JHM534110-N0000

Timken
JHM534110-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 230 mm OD, 31 mm Ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00661941
No. Fabricante JHM534110-N0000
Precio482.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JHM534110-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 230 mm OD, 31 mm Ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00661941
No. Fabricante JHM534110-N0000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$482.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JHM534110 CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Cono compatible
    JHM534149
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    JHM
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    JHM534110 CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893640327
  • UPC_NO
    053893640327
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    3.24 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos