L540049-2

Timken
L540049-2

Cono de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 7.7500 pulg., 55.6 mm de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00661963
No. Fabricante L540049-2
Precio1,549.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
L540049-2

Cono de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 7.7500 pulg., 55.6 mm de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00661963
No. Fabricante L540049-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,549.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L540049 CONO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    55.6 mm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    55.566 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    L540049 CONO
  • Serie
    L540000
  • Copa compatible
    L540010
  • Número de Upc del fabricante
    053893642512
  • UPC_NO
    053893642512
  • Peso
    5.74 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos