JLM603048F-K0541

Timken
JLM603048F-K0541

Cono de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 45 mm, Ancho de 24 mm, Material de acero
Artículo MI #00661998
No. Fabricante JLM603048F-K0541
Precio108.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JLM603048F-K0541

Cono de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 45 mm, Ancho de 24 mm, Material de acero
Artículo MI #00661998
No. Fabricante JLM603048F-K0541
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
Su precio$108.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JLM603048F CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355

Especificaciones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    JLM603048F CONO
  • Serie
    LM603000
  • Número de Upc del fabricante
    053893650517
  • UPC_NO
    053893650517
  • Peso
    0.62 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos