Motion
JM612949-N0000

Timken
JM612949-N0000

Cono cónico de rodamiento de rodillos - Orificio de 70 mm, Ancho de 29 mm, Material de acero cromado
Artículo MI #00662025
No. Fabricante JM612949-N0000
Precio190.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JM612949-N0000

Cono cónico de rodamiento de rodillos - Orificio de 70 mm, Ancho de 29 mm, Material de acero cromado
Artículo MI #00662025
No. Fabricante JM612949-N0000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio190.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JM612949 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355

Especificaciones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    29 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    JM612949 CONO
  • Serie
    M612900
  • Copa compatible
    JM612910
  • Número de Upc del fabricante
    053893652047
  • UPC_NO
    053893652047
  • Peso
    1.69 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos