Motion
JM716649-N0000

Timken
JM716649-N0000

Cono cónico de rodamiento de rodillos - Orificio de 85 mm, Ancho de 29 mm, Material de acero cromado
Artículo MI #00662190
No. Fabricante JM716649-N0000
Precio154.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JM716649-N0000

Cono cónico de rodamiento de rodillos - Orificio de 85 mm, Ancho de 29 mm, Material de acero cromado
Artículo MI #00662190
No. Fabricante JM716649-N0000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio154.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JM716649 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355

Especificaciones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    29 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    JM716649 CONO
  • Serie
    M716600
  • Copa compatible
    JM716610, JM716610B
  • Número de Upc del fabricante
    053893668888
  • UPC_NO
    053893668888
  • Peso
    2.07 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos