Motion
HM807049A-20024

Timken
HM807049A-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 2.1250 in de diámetro interno, 1.4375 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00662400
No. Fabricante HM807049A-20024
Precio236.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
HM807049A-20024

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 2.1250 in de diámetro interno, 1.4375 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00662400
No. Fabricante HM807049A-20024
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
Su precio$236.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HM807049A CONO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Ancho general
    36.5 mm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    36.512 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    HM807049A CONO
  • Serie
    HM807000
  • Copa compatible
    HM807011
  • Número de Upc del fabricante
    053893694238
  • UPC_NO
    053893694238
  • Peso
    2.03 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos