Motion
T-411
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 4.0000 in, DE de 8.5000 in, 1.8130 in de ancho
Artículo MI #00662661
No. Fabricante T-411
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 4.0000 in, DE de 8.5000 in, 1.8130 in de ancho
Artículo MI #00662661
No. Fabricante T-411
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-411 EMPUJE DE CALIBRE GRANDE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.8130 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Radio de filete
    0.13 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    20 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    219100 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo