Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Diámetro interno4.4000 pulg.
- UPC_NO662293100906
- Radio de filete0.0591 pulg.
- Código de armonización8482.10.50.08
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293100906
- Diámetro exterior8.8000 pulg.
- Ancho general2.2000 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial207948 lbf
- SerieT
- Tipo de cojinete de empujeCarrera cónica
- Peso25.24 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosElegir American Roller Bearing para sus servicios de reacondicionamiento y repago garantiza que su inversión en rodamientos le proporcionará un valor continuo a sus operaciones durante años.
Ver la documentación