Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeCarrera cónica
- Diámetro interno5.0000 pulg.
- Diámetro exterior10.5000 pulg.
- Ancho general2.3125 pulg.
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Radio de filete0.1850 pulg.
- SerieT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293085005
- UPC_NO662293085005
- Peso37.7 lb
- Código de armonización8482.10.50.08
- Capacidad de carga dinámica radial314957 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosElegir American Roller Bearing para sus servicios de reacondicionamiento y repago garantiza que su inversión en rodamientos le proporcionará un valor continuo a sus operaciones durante años.
Ver la documentación