Motion
T-511
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 5.0000 in, DE de 10.5000 in, 2.3130 in de ancho
Artículo MI #00662677
No. Fabricante T-511
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 5.0000 in, DE de 10.5000 in, 2.3130 in de ancho
Artículo MI #00662677
No. Fabricante T-511
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-511 EMPUJE DE TALLER DE GRANDES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.3130 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Radio de filete
    0.19 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    37 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    322500 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo