Descripción general
Descripción del fabricante
T1611 BRG
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Diámetro interno6.0000 pulg.
- UPC_NO662293105505
- Radio de filete0.2520 pulg.
- Código de armonización8482.10.50.08
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293105505
- Diámetro exterior12.5000 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial424889 lbf
- SerieT
- Tipo de cojinete de empujeCarrera cónica
- Peso62.8 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
American Roller Bearing Promotional CampaignAmerican Roller Bearing Promotional Campaign
View Literature
American Roller Bearings Product GuideChoosing American Roller Bearing for your repaid and reconditioning services ensures that your investment in bearings will deliver continuing value to your operations for years to come.
View Literature