Descripción general
Descripción del fabricante
EMPUJE DE CONO DE GRAN DIÁMETRO CÓNICO T-611BRG
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeCarrera cónica
- Diámetro interno6.0000 pulg.
- Diámetro exterior12.5000 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Material del cojineteCaja de acero carburado
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Radio de filete0.25 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO637410034211
- Peso66 lb
- Capacidad de carga dinámica radial455125 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad