Descripción general
Descripción del fabricante
T1651 BRG
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeCarrera cónica
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Diámetro exterior12.2500 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Radio de filete0.2520 pulg.
- SerieT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293172156
- UPC_NO662293172156
- Peso69.1 lb
- Código de armonización8482.10.50.08
- Capacidad de carga dinámica radial374981 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
American Roller Bearing Promotional CampaignAmerican Roller Bearing Promotional Campaign
View Literature
American Roller Bearings Product GuideChoosing American Roller Bearing for your repaid and reconditioning services ensures that your investment in bearings will deliver continuing value to your operations for years to come.
View Literature