Motion
T1661
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 6.6250 in, DE de 12.0000 in, 2.7500 in de ancho
Artículo MI #00662711
No. Fabricante T1661
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 6.6250 in, DE de 12.0000 in, 2.7500 in de ancho
Artículo MI #00662711
No. Fabricante T1661
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T1661 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    6.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Radio de filete
    0.2520 pulg.
  • Serie
    T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293129006
  • UPC_NO
    662293129006
  • Peso
    53 lb
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Capacidad de carga dinámica radial
    334965 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo