Motion
T-691
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 6.8750 in, DE de 14.1250 in, 3.2500 in de ancho
Artículo MI #00662719
No. Fabricante T-691
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 6.8750 in, DE de 14.1250 in, 3.2500 in de ancho
Artículo MI #00662719
No. Fabricante T-691
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-691 EMPUJE DEL CALIBRE GRANDE BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Diámetro interno
    6.8750 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Radio de filete
    0.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro exterior
    14.1250 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    539980 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Peso
    93 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo