Motion
T691-902A1

Timken
T691-902A1

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 6-7/8 in, DE de 14-1/8 in, 3-1/4 in de ancho
Artículo MI #00662720
No. Fabricante T691-902A1
Precio23,963.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T691-902A1

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 6-7/8 in, DE de 14-1/8 in, 3-1/4 in de ancho
Artículo MI #00662720
No. Fabricante T691-902A1
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
Su precio$23,963.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T691 DIÁMETRO INTERIOR EMPUJE BRG 902A1

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    6.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.1250 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    1/4 pulg.
  • Serie
    TTHD
  • UPC_NO
    053893868943
  • Peso
    99.78 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    620000 N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos