Motion
T1811
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 8.0000 in, DE de 16.5000 in, 3.6250 in de ancho
Artículo MI #00662740
No. Fabricante T1811
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 8.0000 in, DE de 16.5000 in, 3.6250 in de ancho
Artículo MI #00662740
No. Fabricante T1811
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T1811 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.6250 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Radio de filete
    0.3740 pulg.
  • Serie
    T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293085036
  • UPC_NO
    662293085036
  • Peso
    146.6 lb
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Capacidad de carga dinámica radial
    754009 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo