Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeCarrera cónica
- Diámetro interno8.0000 pulg.
- Diámetro exterior16.5000 pulg.
- Ancho general3.6250 pulg.
- Material del cojineteCaja de acero carburado
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Radio de filete0.38 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO637410034266
- Peso132 lb
- Capacidad de carga dinámica radial752120 lbf
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cónicos