Motion
T1911
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 9.0000 in, DE de 19.0000 in, 4.1250 in de ancho
Artículo MI #00662757
No. Fabricante T1911
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 9.0000 in, DE de 19.0000 in, 4.1250 in de ancho
Artículo MI #00662757
No. Fabricante T1911
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T1911 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.1250 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Radio de filete
    0.4370 pulg.
  • Serie
    T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293085074
  • UPC_NO
    662293085074
  • Peso
    224.04 lb
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1019985 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo