Motion
T-911
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 9.0000 in, DE de 19.0000 in, 4.1250 in de ancho
Artículo MI #00662759
No. Fabricante T-911
Precio92,260.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 9.0000 in, DE de 19.0000 in, 4.1250 in de ancho
Artículo MI #00662759
No. Fabricante T-911
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
Su precio$92,260.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T-911 EMPUJE DE TALLER DE GRANDES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.1250 pulg.
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Radio de filete
    0.44 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    637410034280
  • Peso
    237 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    991250 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo