T11120
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 11.0000 in, DE de 23.7500 in, 5.3750 in de ancho
Artículo MI #00662800
No. Fabricante T11120
Precio86,991.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 11.0000 in, DE de 23.7500 in, 5.3750 in de ancho
Artículo MI #00662800
No. Fabricante T11120
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
Precio86,991.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T11120 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    11.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.3750 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Radio de filete
    0.4382 pulg.
  • Serie
    T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293084978
  • UPC_NO
    662293084978
  • Peso
    458 lb
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1599965 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo