T-1120
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 11.0000 in, DE de 23.7500 in, 5.3750 in de ancho
Artículo MI #00662803
No. Fabricante T-1120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 11.0000 in, DE de 23.7500 in, 5.3750 in de ancho
Artículo MI #00662803
No. Fabricante T-1120
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-1120 LRG ORIFICIO EMPUJE BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Diámetro interno
    11.0000 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Radio de filete
    0.44 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro exterior
    23.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.3750 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1573660 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Peso
    490 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo