EE219068-20000

Timken
EE219068-20000

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 6.8750 in de diámetro interno, 3.2500 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00663281
No. Fabricante EE219068-20000
Precio4,622.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
EE219068-20000

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 6.8750 in de diámetro interno, 3.2500 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00663281
No. Fabricante EE219068-20000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,622.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EE219068 CONO DE TALADRO GRAVE

Especificaciones

  • Diámetro interno
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    3-1/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    EE219068 CONO DE TALADRO GRAVE
  • Serie
    219000
  • Copa compatible
    219117, 219122
  • Número de Upc del fabricante
    053893513270
  • UPC_NO
    053893513270
  • Peso
    35.75 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos