Motion
M244249-2

Timken
M244249-2

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 8.6875 in de diámetro interno, 2.4375 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00663500
No. Fabricante M244249-2
Precio2,979.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
M244249-2

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 8.6875 in de diámetro interno, 2.4375 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00663500
No. Fabricante M244249-2
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
Su precio$2,979.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M244249 CONO DE TALADRO GRAVE

Especificaciones

  • Diámetro interno
    8.6875 pulg.
  • Ancho general
    61.9 mm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    61.912 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    M244249 CONO DE TALADRO GRAVE
  • Serie
    M
  • Copa compatible
    M244210, M244210B
  • Número de Upc del fabricante
    053893547565
  • UPC_NO
    053893547565
  • Peso
    23.05 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo