M249710-20000

Timken
M249710-20000

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 14.1250 in de diámetro externo, 2.1250 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00663553
No. Fabricante M249710-20000
Precio1,395.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
M249710-20000

Copa de rodamiento de rodillos cónicos: copa individual, 14.1250 in de diámetro externo, 2.1250 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00663553
No. Fabricante M249710-20000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,395.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M249710 COPA GRANDE
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    14.1250 pulg.
  • Cono compatible
    M249732, M249734, M249736, M249749, M249749X
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    M
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    M249710 COPA GRANDE
  • Número de Upc del fabricante
    053893552309
  • UPC_NO
    053893552309
  • Ancho general
    2.1250 pulg.
  • Peso
    14.24 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos