M270749-90047

Timken
M270749-90047

Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 17.6250 pulg. de calibre, 635 mm de diámetro externo, 4.7500 pulg. de ancho
Artículo MI #00663816
No. Fabricante M270749-90047
Precio42,468.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
M270749-90047

Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 17.6250 pulg. de calibre, 635 mm de diámetro externo, 4.7500 pulg. de ancho
Artículo MI #00663816
No. Fabricante M270749-90047
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
Su precio$42,468.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M270749 9-47 JUEGO DE CALIBRE LRG
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Los cojinetes de una hilera son la configuración más común
  • Un conjunto incluye anillos interiores (cono) y exteriores (copa) separables

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    17.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    25.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    M270700
  • Cono compatible
    M270749
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893574417
  • UPC_NO
    053893574417
  • Peso
    125.72 lb
  • Descripción
    M270749 9-47 JUEGO DE CALIBRE LRG
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos