L357010CD-20001

Timken
L357010CD-20001

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa doble, 15.5000 in de diámetro exterior, 3.2500 in de ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00664157
No. Fabricante L357010CD-20001
Precio4,451.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
L357010CD-20001

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa doble, 15.5000 in de diámetro exterior, 3.2500 in de ancho, Material de acero cromado
Artículo MI #00664157
No. Fabricante L357010CD-20001
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
Su precio$4,451.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L357010CD COPA GRANDE

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa doble
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    15.5000 pulg.
  • Cono compatible
    L357049, L357049NW
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    L
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    L357010CD COPA GRANDE
  • Número de Upc del fabricante
    053893603919
  • UPC_NO
    053893603919
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Peso
    20.79 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos