HH437549-20025

Timken
HH437549-20025

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 6.5000 in de diámetro interno, 3.7500 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00664262
No. Fabricante HH437549-20025
Precio5,382.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
HH437549-20025

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 6.5000 in de diámetro interno, 3.7500 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00664262
No. Fabricante HH437549-20025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,382.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HH437549 CONO DE TALADRO GRAVE
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    3-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    HH437549 CONO DE TALADRO GRAVE
  • Serie
    HH437500
  • Copa compatible
    HH437510
  • Número de Upc del fabricante
    053893036830
  • UPC_NO
    053893036830
  • Peso
    58.28 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos