Motion
L853049-40000

Timken
L853049-40000

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 10.8750 in de diámetro interno, 1.3750 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00665030
No. Fabricante L853049-40000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
L853049-40000

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 10.8750 in de diámetro interno, 1.3750 in de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #00665030
No. Fabricante L853049-40000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L853049 CONO DE TALADRO GRAVE
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Especificaciones

  • Diámetro interno
    10.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 4
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    34.925 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    L853049 CONO DE TALADRO GRAVE
  • Serie
    L853000
  • Copa compatible
    L853010, L853011B
  • Número de Upc del fabricante
    053893701028
  • UPC_NO
    053893701028
  • Peso
    12.56 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos